Intermedio diritto PRINETO®
Attacco PRINETO
INTERMEDIO DIRITTO 25X25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
* Superficie non stagnata
per Art. 0878640000
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 57 mm |
Diametro attacco per tubo | 25 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 20.. |
Distanza attacco - attacco | 14,5 mm |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Stagnato |
Peso prodotto (per pezzo) | 79 g |