Intermedio diritto PRINETO®
Attacco PRINETO
INTERMEDIO DIRITTO 40X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
* Superficie non stagnata
per Art. 0878640000
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 90 mm |
Diametro attacco per tubo | 40 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 32.. |
Distanza attacco - attacco | 27 mm |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Stagnato |
Peso prodotto (per pezzo) | 289 g |