Prolunga per terminali PRINETO®
Prolunga per rubinetto PRINETO
PROLUNGA PER TERMINALI 1/2 X40MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il prolungamento di preesistenti terminali incassati a parete con filetto femmina 1/2"
- Per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2"
- A norma DIN 3523
- Abilitato secondo DVGW
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
Lunghezza | 40 mm |
Filettatura di collegamento | FF 1/2 poll./FE G 1/2 poll. |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Stagnato |
Normative | DIN 3532 |
DIN | 3532 |
Peso prodotto (per pezzo) | 130 g |