Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adattatore tubo con filetto femmina PRINETO

PRINETO raccordo adattatore con filetto femmina
TERMINALE DIRITTO FEMMINA 32X3/4

Cod. art. 0878642460

EAN 4044448003014

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Adattatore tubo con filetto femmina PRINETO

Cod. art. 0878642460

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per collegare tubi PRINETO a componenti con filetto maschio R
Indicazione

* Superficie non stagnata per art. 0878642050

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro attacco per tubo

32 mm

Filettatura di collegamento

IT Rp 3/4 poll.

Superficie

Stagnato

Materiale

Ottone CW617N

Distanza attacco - attacco (z)

14,5 mm

Colore

Peltro

Lunghezza (i)

59,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 32

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 50 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 32

Per tubi HD PRINETO
x 50 pz.