Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adattatore tubo con filetto femmina PRINETO

PRINETO raccordo adattatore con filetto femmina
TERMINALE DIRITTO FEMMINA 32X1

Cod. art. 0878642470

EAN 4044448003021

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Adattatore tubo con filetto femmina PRINETO

Cod. art. 0878642470

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per collegare tubi PRINETO a componenti con filetto maschio R
Indicazione

* Superficie non stagnata per art. 0878642050

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro attacco per tubo

32 mm

Filettatura di collegamento

IT Rp 1 poll.

Superficie

Stagnato

Materiale

Ottone CW617N

Distanza attacco - attacco (z)

15,5 mm

Colore

Peltro

Lunghezza (i)

64,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 32

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 50 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 32

Per tubi HD PRINETO
x 50 pz.