Terminale diritto con dado girevole PRINETO®
Incrocio PRINETO con dado girevole
TERMINALE DIRITTO A RISVOLTO 16X3/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Raccordo diritto con dado girevole per eventuale futuro smontaggio
- Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio a tenuta piana
- Abilitato secondo DVGW
- Completo di guarnizione
- Applicabile solo su filettatura cilindrica maschio
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
Lunghezza | 29 mm |
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 12.. |
Distanza attacco - attacco | 15 mm |
Filettatura di collegamento | FF G 3/4 poll. |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Stagnato |
Peso prodotto (per pezzo) | 68 g |