Raccordo a T eccentrico PRINETO®
Terminale PRINETO per installazione a vista
RACCORDO A T ECCENTRICO 16X1/2 X16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2"
- Per il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T (ad es. nel caso di utenze in serie)
- Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil
- Abilitato secondo DVGW
- Completo di una vite a testa cilindrica bombata da M5 con intaglio a croce e due rondelle in poliammide per insonorizzare il fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
Profondità | 45 mm |
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 12.. |
Distanza attacco - attacco | 55 mm |
Filettatura di collegamento | FF Rp 1/2 poll. |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Stagnato |
Peso prodotto (per pezzo) | 147 g |