Raccordo a T sfalsato PRINETO
Terminale PRINETO per installazione a vista
RACCORDO A T ECCENTRICO 20X1/2 X20
Cod. art. 0878650210
EAN 4044448003472
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di rubinetti o componenti dell'impianto con filetto maschio 1/2"
- Per il proseguimento diretto della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T (ad es. nel caso di utenze in serie)
- Per il collegamento dei tubi flessibili, di riscaldamento e HD PRINETO
- Certificato dall'Associazione tedesca tecnica e scientifica per il gas e l'acqua (DVGW)
- Completo di una vite a testa tonda M5 con impronta a croce e due rondelle in poliammide per insonorizzare il raccordo
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
![]() | |
Diametro attacco per tubo | 20 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 20 mm |
Filettatura di collegamento | IT Rp 1/2 poll. |
Superficie | Stagnato |
Materiale | Ottone CW617N |
Distanza attacco - attacco (z) | 49 mm |
Colore | Peltro |
Lunghezza (i) | 69,5 mm |
