Raccordo a T PRINETO®
PRINETO raccordo a T
RACCORDO A T 16X14X16
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per dividere o unire i flussi di liquidi
- Tutti i collegamenti per tubi PRINETO
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (i) | 60.5 mm |
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 14 mm |
Attacco, diametro tubo 3 | 16 mm |
Distanza attacco - attacco (z) | 32 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo (z1) | 16 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 2 (z2) | 18 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 3 (z3) | 16 mm |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Base |
Colore | Ottone |
Peso prodotto (per pezzo) | 58.000 g |