Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo a T PRINETO

PRINETO raccordo a T
RACCORDO A T 20X20X20

Cod. art. 0878660222

EAN 4044448003649

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo a T PRINETO

Cod. art. 0878660222

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per dividere o unire i flussi di liquidi

  • Tutti i collegamenti per tubi PRINETO
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro attacco per tubo

20 mm

Attacco, diametro tubo 2

20 mm

Attacco, diametro tubo 3

20 mm

Superficie

Stagnato

Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 3 (z3)

18 mm

Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo (z1)

18 mm

Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 2 (z2)

21 mm

Materiale

Ottone CW617N

Distanza attacco - attacco (z)

36 mm

Colore

Peltro

Lunghezza (i)

70 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 20

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 20

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.