Raccordo a T PRINETO®
Raccordo a T PRINETO
RACCORDO A T 50X40X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la diramazione o il convogliamento di flussi
- Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
* Superficie non stagnata per Art.0878660000, 0878660100, 0878660101
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro attacco per tubo | 50 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 40 mm |
Attacco, diametro tubo 3 | 40 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 40.. |
Distanza attacco - attacco | 76 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo | 40 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 2 | 48 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 3 | 36 mm |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Stagnato |
Peso prodotto (per pezzo) | 733 g |