PRINETO Raccordo a T con uscita filettatura interna
PRINETO raccordo a T, uscita con filetto femmina
RACCORDO A T ATT.CENT. 16X1/2 X16
Cod. art. 0878662151
EAN 4044448003878
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per dividere o unire i flussi di liquidi
- Ad esempio per il montaggio di una valvola di sfiato o di una valvola di riempimento e scarico su una tubazione di collegamento
- Uscita con filetto femmina Rp
- Per il collegamento di tubi PRINETO
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso in impianti idrici sanitari e di riscaldamento
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 16 mm |
Filettatura di collegamento | IT Rp 1/2 poll. |
Superficie | Stagnato |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 3 (z3) | 23 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo (z1) | 23 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 2 (z2) | 9 mm |
Materiale | Ottone CW617N |
Distanza attacco - attacco (z) | 46 mm |
Colore | Peltro |
Lunghezza (i) | 74 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.