Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collettore di distribuzione PRINETO

PRINETO collettore
COLLETTORE PRINETO 3/4 -3 VIE DA 16

Cod. art. 0878669130

EAN 4044448004042

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collettore di distribuzione PRINETO

Cod. art. 0878669130

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per collegare diversi condotti singoli a un condotto di distribuzione

  • Collegamento del tubo al collettore tramite raccordo della boccola scorrevole PRINETO

  • Chiusura con tappo o cappuccio

  • Materiale: CW617N stagnato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso in impianti idrici sanitari e di riscaldamento

Numero collegamenti

3 PZ

Filettatura di collegamento

ET R 3/4 poll., IT Rp 3/4 poll.

Diametro attacco per tubo

16 mm

Distanza centro tubo - centro tubo

45 mm

Materiale

Ottone CW617N

Distanza attacco - attacco

135 mm

Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo

26 mm

Per tubi in plastica (Prineto)

DN.. 12..

Superficie

Stagnato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 16

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 16

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.