Gomito a 90° intermedio PRINETO®
Gomito a 90° PRINETO
GOMITO A 90GRADI INTERMEDIO 14X14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
* Superficie non stagnata per Art. 0878674033
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro attacco per tubo | 14 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 10.. |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo | 14 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 2 | 14 mm |
Materiale | Ottone CW617N |
Peso prodotto (per pezzo) | 37 g |