Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

PRINETO Angolo 45°

PRINETO angolo 45°
GOMITO A 45 GRADI INTERMEDIO 16X16

Cod. art. 0878675110

EAN 4044448004417

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
PRINETO Angolo 45°

Cod. art. 0878675110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il collegamento di tubi PRINETO
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento

Diametro attacco per tubo

16 mm

Attacco, diametro tubo 2

16 mm

Superficie

Stagnato

Materiale

Ottone CW617N

Distanza attacco - attacco (z)

18 mm

Distanza attacco - attacco 2

18 mm

Colore

Peltro

Lunghezza (i)

32,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 16

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 16

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.