Condotto curvato PRINETO®
Guidatubo curvo PRINETO
CONDOTTO CURVATO PER TUBI DA 16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per stabilizzare curvature a 90° dei tubi PRINETO Flex e Riscaldamento
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 85 mm |
Diametro tubo | 16 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 12.. |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 41 g |