Condotto curvato PRINETO®
Guidatubo curvo PRINETO
CONDOTTO CURVATO PER TUBI DA 25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per stabilizzare curvature a 90° dei tubi PRINETO Flex e Riscaldamento
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 118 mm |
Diametro tubo | 25 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 20.. |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 116 g |