Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo multistrato per riscaldamento

Tubo multistrato preisolato
TUBO RISCALDAMENTO 20X2 X 6MM

Cod. art. 0878900000

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Tubo multistrato per riscaldamento

Cod. art. 0878900000

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tubi isolati per impianti di riscaldamento
  • Grado di reticolazione: 65%

  • Dilatazione termica: 0,025 mm/mK

  • Saldatura longitudinale dell‘alluminio testa a testa

  • Il film esterno dell‘isolazione in LDPE conferisce maggior forza e protezione meccanica all‘isolante che riesce pertanto a mantenere inalterate nel tempo tutte le sue proprietà

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Diametro

20 mm

Diametro esterno

21 mm

Larghezza nominale DN

DN.. 15..

Spessore parete

2 mm

Spessore isolamento

6 mm

Materiale

PE-X

Colore

Bianco

Peso prodotto (per pezzo)

192 g

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche