Collettore componibile
Collettore di acqua fredda
COLLETT. SANITARIO 4 VIE 3/4 EK BLU
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con regolazione manuale
- Interno giallo lavorato meccanicamente secondo D.M. 174
- Rotazione semplice con bloccaggio allineato a tenuta
- Bloccaggio automatico in posizione di lavoro
- Nessuna sigillatura richiesta
- Derivazione: 3/4" Eurokonus
Caratteristiche tecniche(X)
Per impianti idrico sanitari e riscaldamento
Lunghezza | 170 mm |
Filettatura di collegamento | FM 3/4 poll. |
Numero collegamenti | 4 PZ |
Distanza attacco - attacco | 40 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Colore leva | Blu |
Peso prodotto (per pezzo) | 580 g |