Collettore componibile
Collettore di acqua calda/fredda
COLLETTORE RISCALD. 2 VIE 3/4 EK
Cod. art. 0878900016
EAN 4050641308207
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Interno giallo lavorato meccanicamente secondo D.M. 174
- Rotazione semplice con bloccaggio allineato a tenuta
- Bloccaggio automatico in posizione di lavoro
- Nessuna sigillatura richiesta
- Derivazioni: 3/4” Eurokonus
Caratteristiche tecniche(X)
Per impianti idrico sanitari e riscaldamento
Lunghezza | 90 mm |
Filettatura di collegamento | FM 3/4 poll., FM 3/4 poll., FF 3/4 poll. |
Numero collegamenti | 2 PZ |
Temperatura d’esercizio max | 100 °C |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Materiale | Ottone CW617N |
Superficie | Nichelato |