Collettore complanare
Collettore complanare
COLLETTORE COMPLAN. 3/4 4 VIE EUROK
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collettore complanare fuso monoblocco con attacchi bilaterali
- Per la diramazione di più linee di tubazioni
- Fornibile da 2, 4, 6, 8 derivazioni
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all'utilizzo in impianti di riscaldamento
Lunghezza | 170 mm |
Filettatura di collegamento | FM 3/4 poll. |
Numero vie (Prineto) | 4 PZ |
Numero collegamenti | 4 PZ |
Distanza attacco - attacco | 40 mm |
Distanza attacco - attacco 2 | 55 mm |
Temperatura d’esercizio max | 120 °C |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Materiale | Messing CB753S |
Superficie | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1140 g |