Adattatore Eurokonus per tubo Stabil PRINETO®
Adattatore eurocono a stringere PRINETO p/tubo HD
ADATTATORE 14X2 EUROKONUS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento diretto a stringere del tubo Stabil a collettori o altri elementi impiantistici con filetto maschio 3/4” Eurokonus
- Dopo il taglio sbavare e calibrare il tubo
- Materiale: dado in ottone nichelato, anello in ottone (fig. 1 e 4) o in poliammide (fig. 2 e 3), anima in ottone, guarnizioni in EPDM
Applicare alla tubazione prima il dado girevole, poi l’anello di tenuta ed infine l'anima del raccordo fino in battuta
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro attacco per tubo | 14 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 10.. |
Filettatura di collegamento | FF 3/4 poll. Euro conica |
Materiale | Ottone / plastica |
Coppia di serraggio max | 50 Nm |
Coppia min | 40 Nm |
Peso prodotto (per pezzo) | 60 g |