Adattatore EUROKONUS
Adattatore eurocono a string tubo rame/acc dolce
RACCORDO RAME D. 12 EUROKONUS
Cod. art. 0878900036
EAN 4050641308375
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tubi rame ed acciaio dolce
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro attacco per tubo | 12 mm |
Filettatura di collegamento | FF 3/4 poll. Euro conica |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 47,500 g |