Cassetta in plastica
Armadio di distribuzione in plastica
CASSETTA IN PLASTICA H. 630X290X86
Cod. art.
0878900053
EAN 4050641308443
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per collettori componibili, complanari e da barra
- Completa di kit fissaggio
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 630 mm |
Larghezza | 290 mm |
Altezza | 86 mm |
Colore | Bianco |
Peso prodotto (per pezzo) | 2330 g |