Pannello isolante bugnato TOP-C
Pannello isolante bugnato TOP-C
PANN-BUGN-TOP-C-EPS200-H30MM-9,60MQ
Cod. art. 0878900230
EAN 4099618449673
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nuovi spessori per soddisfare Rd minima secondo UNI 1264-4
- Contenuto materiale riciclato pari al 15%, nel rispetto dei CAM (Criteri ambientali minimi)
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
- Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
- Elevata resistenza al calpestio
- Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene lungo il perimetro
Marcato CE secondo UNI EN 13163
Certificazione remade n° IT330420
Caratteristiche tecniche(X)
Per la realizzazione di impianti a pannelli radianti a pavimento
Lunghezza | 1200 mm |
Larghezza | 800 mm |
Spessore | 52 mm |
Spessore isolamento | 30 mm |
Altezza puntinatura | 22 mm |
Materiale | EPS - Polistirene espanso |
Colore | Nero |
Assorbimento d'acqua (%) | 2 Vol-% |
Conducibilità termica λ | 0,033 W/(m*K) |
Resistenza alla compressione | 200 kPa |
Condizioni per resistenza alla compressione | con 10% di compressione |
Temperatura d’esercizio min | 10 °C |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |
Resistività termica | 0,90 m²K/W |
Area coperta per confezione | 9,60 m² |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Norma EN | 13163 |
Normative | EN 13163 |