Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pannello isolante bugnato STANDARD

Pannello isolante bugnato STANDARD
PANN-BUGN-STANDARD-EPS200-H20MM-7,92MQ

Cod. art. 0878900712
EAN 4045989054435

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la realizzazione di impianti a pannelli radianti a pavimento
  • In polistirene espanso sinterizzato (EPS)

  • Rivestito superiormente da una pellicola in polistirene compatta (spessore 160 micron) di colore arancione

  • Dotato di bugne per l’alloggiamento del tubo

  • Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm

  • Passo di posa 50 mm e multipli

  • Incastro dei pannelli mediante scanalature maschio-femmina lungo il perimetro

Marcato CE secondo UNI EN 13163

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

1100 mm

Larghezza

600 mm

Spessore

48 mm

Spessore isolamento

20 mm

Altezza puntinatura

28 mm

Materiale

Polistirene espanso - EPS, alta densità

Colore

Arancio

Assorbimento d'acqua (%)

5 Vol-%

Conducibilità termica λ

0.033 W/(m*K)

Resistenza alla compressione

200 kPa

Condizioni per resistenza alla compressione

con 10% di compressione

Resistività termica

0.80 m²K/W

Area coperta per confezione

7.92 m²

Classe materiali edili

E

Norma EN

13163

Normative

EN 13163

Peso prodotto (per pezzo)

8900 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche