Tubo Stabil preisolato PRINETO®
Tubo preisolato PRINETO HD
TUBO PREISOLATO STABIL 25X10MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: polietilene espanso reticolatoa cellule chiuse (PEF)
- Conducibilità termica 0/40°C: 0,0370/0,0427 W/mK
- Iil film esterno in LDPE (polietilene a bassa densità) conferisce una maggioreprotezione meccanica all’isolante mantenendo inalterate le sue proprietà nel tempo
Classe di reazione al fuoco: B-s2, d0 secondo EN 13501-1
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore isolamento | 10 mm |
Diametro | 25 mm |
Diametro esterno | 26 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 20.. |
Spessore parete | 4 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Materiale | PE-X |
Colore | Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 396 g |