Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collettore RIVER

Collettore RIVER
COLLETTORE RIVER 1PO A 3 VIE

Cod. art. 0878901003

EAN 4045989891580

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collettore RIVER

Cod. art. 0878901003

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collettore fornito premontato



Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezze interne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)



Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfi ato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale



Ingressi colelttore di mandata e di ritorno 1"F



Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4" Eurokonus



Collettore di distribuzione premontato e completo di:


  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti

  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)

  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”

  • n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M

  • n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore

  • n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Indicazione

Per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del collettore superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente la barra verso l’interno



Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro



Abbinare sempre una coppia di valvole

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento a pannelli radianti

Numero collegamenti

3 PZ

Filettatura di collegamento

3/4 poll.

Filetto d'uscita

1 poll.

Larghezza

205 mm

Profondità

65 mm

Altezza

340 mm

Distanza attacco - attacco

50 mm

Per larghezza scatola

500 mm

Pressione di esercizio max

6 bar

Temperatura di esercizio min

25 °C

Temperatura di esercizio max

80 °C

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato

Normative

ISO 228

ISO

228

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coppia di valvole a sfera diritta con bocchettoni

COPPIA-VALV-SFERA-DIR-1M-F

Per l'intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
x 1 pz.
Coppia di valvole a sfera a squadra con bocchettoni

COPPIA-VALV-SFERA-SQU-1M-F

Per l'intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche