Collettore RIVER
Collettore RIVER
COLLETTORE RIVER 1PO A 7 VIE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collettore fornito premontato
Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezze interne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)
Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfi ato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale
Ingressi colelttore di mandata e di ritorno 1"F
Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4" Eurokonus
Collettore di distribuzione premontato e completo di:
- collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
- collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
- n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”
- n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
- n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore
- n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del collettore superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente la barra verso l’interno
Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro
Abbinare sempre una coppia di valvole
Caratteristiche tecniche(X)
Per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Larghezza | 405 mm |
Profondità | 65 mm |
Altezza | 340 mm |
Filettatura di collegamento | 3/4 poll. |
Filetto d'uscita | 1 poll. |
Numero collegamenti | 7 PZ |
Distanza attacco - attacco | 50 mm |
Per larghezza scatola | 700 mm |
Pressione di esercizio max | 6 bar |
Temperatura di esercizio min | 25 °C |
Temperatura di lavoro max | 80 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Peso prodotto (per pezzo) | 4905 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.