Collettore RIVER PLUS
Collettore RIVER-PLUS
COLLETTORE RIVER-PLUS 1PO A 2 VIE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collettore fornito premontato e preisolato, evitando quindi fastidiosi e scomodi montaggi di successivi gusci isolanti
Utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento, in quanto l’isolazione limita le dispersioni termiche in inverno ed evita la formazione di condensa sul collettore in estate
Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezzeinterne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)
Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfiato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale
Ingressi colelttore di mandata e di ritorno 1"F
Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4" Eurokonus
Collettore premontato, preisolato e completo di:
- collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
- collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
- n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”
- n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
- n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore
- n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del collettore superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente la barra verso l’interno
Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro
Abbinare sempre coppia di valvole
Caratteristiche tecniche(X)
Per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti
Larghezza | 155 mm |
Profondità | 65 mm |
Altezza | 340 mm |
Filettatura di collegamento | 3/4 poll. |
Filetto d'uscita | 1 poll. |
Numero collegamenti | 2 PZ |
Distanza attacco - attacco | 50 mm |
Per larghezza scatola | 500 mm |
Pressione di esercizio max | 6 bar |
Temperatura di esercizio min | 15 °C |
Temperatura di lavoro max | 80 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Peso prodotto (per pezzo) | 2535 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.