Cassetta d'ispezione da incasso
Cassetta collettore da incasso
CASSETTA DA INCASSO 630X600X110 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completa di paramalta di protezione
- Porta con chiusura radiale
- Cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)
- Possibilità di scelta della cassetta più adatta al tipo di installazione (ad es. per pareti da 80 o 110 mm e con due diverse altezze)
- Sistema di fissaggio ottimizzato grazie all’ausilio di viti ad alette e guide scorrevoli
- Nessun punto di saldatura o di giuntura per prevenire la formazione di ruggine
- Rivestita nella parte a vista (porta e cornice) con materiale plastico antigraffio
- Dotata di reti in acciaio zincato sulla parte posteriore e sul frontalino per facilitare l’aggrappaggio dell’intonaco
- Paramalta e pellicola protettiva su porta e cornice per garantire una cassetta intatta e pulita a lavoro terminati
Le cassette con altezza 770 mm sono particolarmente indicate in caso di installazione di altri componenti, oltre al semplice collettore con valvole d’intercettazione, all’interno della cassetta (ad es. moduli elettrici)
Le cassette con profondità 110 mm sono particolarmente indicate in caso di installazione di componenti idraulici ingombranti all’interno della cassetta (ad es. pompe di circolazione)
Caratteristiche tecniche(X)
Cassetta da incasso per l’alloggiamento di collettori di distribuzione
Larghezza | 663 mm |
Altezza | 520 mm |
Altezza min | 642 mm |
Altezza max | 752 mm |
Dimensione nominale | 600 |
Larghezza di montaggio | 602 mm |
Altezza di montaggio min | 613 mm |
Altezza di montaggio max | 723 mm |
Profondità di montaggio min | 113 mm |
Profondità di montaggio max | 163 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Colore | Bianco puro RAL 9010 |
Ideale per | Distributore con 5 connettori |
Peso prodotto (per pezzo) | 7560 g |