Gruppo di miscelazione a punto fisso POSEIDON
Kit termostato POSEIDON
GRUPPO MIX POSEIDON 1PO A 2 VIE
Cod. art. 0878901202
EAN 4045989891818
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gruppo a punto fisso premontato e completo di:
- collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
- collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
- n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”; n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” ; n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore; n. 2 staffe di supporto in acciaio zincato
- valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20÷70°C) con sonda a distanza
- pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20
- termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato
- scatola elettrica 230V precablata alla pompa ed al termostato di sicurezza, completa di ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente
- n. 2 valvole d’intercettazione a sfera da 1” F-F con dado girevole
- cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)
Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4" Eurokonus
Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)
Particolarità della cassetta:
- in acciaio zincato a caldo con parti a vista rivestite da materiale plastico antigraffio bianco (RAL 9010)
- dotata di rete per intonaco sul retro e sul frontalino e paramalta in lamiera
La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’1.1.2013 (EEI ≤ 0,27);
Caratteristiche tecniche(X)
Per la distribuzione dei circuiti e la regolazione a punto fisso della temperatura di mandata in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
![]() | |
Numero collegamenti | 2 PZ |
Filettatura di collegamento | 3/4 poll. |
Filetto d'uscita | 1 poll. |
Larghezza | 760 mm |
Altezza | 770 mm |
Distanza attacco - attacco | 50 mm |
Altezza di montaggio min | 770 mm |
Altezza di montaggio max | 870 mm |
Profondità di montaggio min | 90 mm |
Profondità di montaggio max | 140 mm |
Pressione di esercizio max | 6 bar |
Temperatura di esercizio min | 20 °C |
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
