Coppia di valvole a sfera a squadra con bocchettoni
Valvola a sfera 90° con collegamento
COPPIA VALV. SFERA SQU. 1PO M-F/BOC.
Cod. art. 0878901551
EAN 4045989891948
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Costituita da una valvola con manopola rossa (alimentazione) e una valvola con manopola blu (ritorno)
- Con raccordo a tenuta morbida (O-ring) per un collegamento rapido senza l'uso di sigillante
- Dado girevole per un comodo montaggio/smontaggio
- Corpo in ottone nichelato, manopola in alluminio e o-ring in EPDM
- Temperatura di esercizio: 0-100 °C in assenza di vapore
- Filetti a norma ISO 228
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Lunghezza | 111 mm |
Altezza | 90 mm |
Filettatura di collegamento | FM 1 poll., FF 1 poll. |
Temperatura d’esercizio min | -20 °C |
Temperatura d’esercizio max | 150 °C |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Numero pezzi | 1 Coppia |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |