Kit stacchi alta temperatura
Kit di collettori con raccordo
KIT STACCHI ALTA TEMP. A 3 VIE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento a pannelli radianti ove necessario alimentare anche corpi scaldanti (radiatori, scaldasalviette) con alta temperatura
- Collettore di mandata con manopole rosse per chiusura manuale dei singoli circuiti
- Collettore di ritorno con manopole blu per chiusura manuale dei singoli circuiti e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
- Filetto ingresso collettori 3/4" F
- Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4" Eurokonus
- Completo di n. 2 tappi 3/4" M
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Larghezza | 160 mm |
Profondità | 35 mm |
Altezza | 90 mm |
Filettatura di collegamento | 3/4 poll. |
Filetto d'uscita | 3/4 poll. |
Numero collegamenti | 3 PZ |
Distanza attacco - attacco | 50 mm |
Pressione di esercizio | 10 bar |
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
Temperatura di lavoro max | 100 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1850 g |