Rete per piattaforma Con cordoncino perimetrale rinforzato
Rete di copertura
RETE PROTEZ.FURGONE-100MM-2,7X3,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto testato da Dekra
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 3,5 m |
Lunghezza | 2,7 m |
Materiale | Polipropilene - PP |
Spessore cordone su bordo | 8 mm |
Colore | Nero |
Dimensione maglia | 100 x 100 mm |
Spessore corda | 6 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.