Guarnizione a tenuta piana Per giunzioni a tenuta piana di tubi per acqua sanitaria e riscaldamento
Guarnizione a tenuta piana
GUARNIZIONE TUBO CORRUGATO DN 8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificazione DVGW
La sollecitazione simultanea della guarnizione con i valori massimi di temperatura e pressione d'esercizio non è possibile. I dati sono inoltre dipendenti dal fluido vettore, pertanto sono da considerare semplicemente come linee guida.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Fibra aramidica |
Colore | Grigio |
Larghezza nominale DN | DN.. 8.. |
Diametro interno (d1) | 8.0 mm |
Diametro esterno (d2) | 15.0 mm |
Spessore (h) | 2.0 mm |
Resistenza temperatura min | -50 °C |
Resistenza temperatura max | 200 °C |
Pressione di esercizio max | 40 bar |
Marchio di omologazione | DVGW |