Guarnizione a tenuta piana per giunti a vite a tenuta piatta di tubi per acqua potabile e riscaldamento
Guarnizione a tenuta piana
GUARNIZIONE TUBO CORRUGATO DN 12
Cod. art. 0886000071
EAN 4038898454861
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificazione DVGW
La sollecitazione simultanea della guarnizione con i valori massimi di temperatura e pressione d'esercizio non è possibile. I dati sono inoltre dipendenti dal fluido vettore, pertanto sono da considerare semplicemente come linee guida.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Fibra aramidica |
Colore | Grigio |
Larghezza nominale DN | DN.. 12.. |
Diametro interno (d1) | 12,0 mm |
Diametro esterno (d2) | 18,5 mm |
Spessore (h) | 2,0 mm |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 200 °C |
Pressione di esercizio max | 40 bar |
Marchio di omologazione | DVGW |