Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guarnizione a tenuta piana Per giunzioni a tenuta piana di tubi per acqua sanitaria e riscaldamento

Guarnizione a tenuta piana
GUARNIZIONE TUBO CORRUGATO DN 16

Cod. art. 0886000072
EAN 4038898454878

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificazione DVGW

Indicazione

La sollecitazione simultanea della guarnizione con i valori massimi di temperatura e pressione d'esercizio non è possibile. I dati sono inoltre dipendenti dal fluido vettore, pertanto sono da considerare semplicemente come linee guida.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Fibra aramidica

Colore

Grigio

Larghezza nominale DN

DN.. 16..

Diametro interno (d1)

16.0 mm

Diametro esterno (d2)

24.0 mm

Spessore (h)

2.0 mm

Resistenza temperatura min

-50 °C

Resistenza temperatura max

200 °C

Pressione di esercizio max

40 bar

Marchio di omologazione

DVGW