Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guarnizione a tenuta piana per giunti a vite a tenuta piatta di tubi per acqua potabile e riscaldamento

Guarnizione a tenuta piana
GUARNIZIONE TUBO CORRUGATO DN 20

Cod. art. 0886000073

EAN 4038898454885

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guarnizione a tenuta piana per giunti a vite a tenuta piatta di tubi per acqua potabile e riscaldamento

Cod. art. 0886000073

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificazione DVGW

Indicazione

La sollecitazione simultanea della guarnizione con i valori massimi di temperatura e pressione d'esercizio non è possibile. I dati sono inoltre dipendenti dal fluido vettore, pertanto sono da considerare semplicemente come linee guida.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Fibra aramidica

Colore

Grigio

Larghezza nominale DN

DN.. 20..

Diametro interno (d1)

20,0 mm

Diametro esterno (d2)

30,0 mm

Spessore (h)

2,0 mm

Resistenza temperatura min/max

-50 a 200 °C

Pressione di esercizio max

40 bar

Marchio di omologazione

DVGW