Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nipples per dadi a risvolta

Nipples per dadi a risvolta in ottone
NIPPLES A RISVOLTO OTT. DN 8 G 3/8

Cod. art. 0886000401

EAN 4046778231228

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nipples per dadi a risvolta

Cod. art. 0886000401

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Alternativa per nipples doppio
  • Collegamento diretto a una filettatura femmina, eliminando i nippli doppi

  • Un solo collegamento a vite per giunto, con conseguente maggiore sicurezza e risparmio di un dado girevole e di una guarnizione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per collegare due tubi corrugati in acciaio inox


Per il collegamento ad un filetto femmina

Istruzioni

Il montaggio avviene come quello del dado a risvolta: infilare un nipples sul tubo, effettuare la cartellatura del tubo, inserire la guarnizione e avvitare.

Materiale

Ottone

Filettatura di collegamento

ET G 3/8 poll.

Larghezza nominale DN

DN.. 8..

Diametro interno (DI)

12,0 mm

Apertura chiave (SW)

17 mm

Lunghezza

17 mm