Nipples per dadi a risvolta
Nipples per dadi a risvolta in ottone
NIPPLES A RISVOLTO OTT. DN16 G 3/4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamento diretto a una filettatura femmina, eliminando i nippli doppi
- Un solo collegamento a vite per giunto, con conseguente maggiore sicurezza e risparmio di un dado girevole e di una guarnizione
Caratteristiche tecniche(X)
Per collegare due tubi corrugati in acciaio inox
Per il collegamento ad un filetto femmina
Il montaggio avviene come quello del dado a risvolta: infilare un nipples sul tubo, effettuare la cartellatura del tubo, inserire la guarnizione e avvitare.
![]() | |
Materiale | Ottone |
Filettatura di collegamento | ET G 3/4 poll. |
Larghezza nominale DN | DN.. 16.. |
Diametro interno | 20.5 mm |
Apertura chiave (SW) | 27 mm |
Lunghezza | 21 mm |