Raccordo di tenuta con anello a stringere
Raccordo a stringere
RACC. C/TENUT.STRING. G1/2X15MM DN12
Cod. art. 0886000471
EAN 4052712417177
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Filettatura di collegamento | FE G 1/2 poll. |
Diametro anello di serraggio | 15 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 12.. |
Apertura chiave (SW) | 21 mm |
Apertura chiave 2 | 24 mm |
Lunghezza (L) | 35 mm |
Superficie di contatto guarnizione min | 3 mm |