Raccordo di tenuta con anello a stringere
Raccordo a stringere
RACC. C/TENUT.STRING. G3/4X18MM DN16
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Filettatura di collegamento | ET G 3/4 poll. |
Diametro anello di serraggio | 18 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 16.. |
Apertura chiave (SW) | 27 mm |
Apertura chiave 2 | 27 mm |
Lunghezza (L) | 38 mm |
Superficie di contatto guarnizione min | 3.5 mm |