Raccordo di tenuta con anello a stringere
Raccordo a stringere
RACC. C/TENUT.STRING. G1 X22MM DN20
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Filettatura di collegamento | ET G 1 poll. |
Diametro anello di serraggio | 22 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 20.. |
Apertura chiave (SW) | 33 mm |
Apertura chiave 2 | 32 mm |
Lunghezza (L) | 43 mm |
Superficie di contatto guarnizione min | 4.5 mm |