Raccordo di tenuta con anello a stringere
Raccordo a stringere
RACC. C/TENUT.STRING.G11/4X28MM DN25
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Filettatura di collegamento | ET G 1 1/4 poll. |
Diametro anello di serraggio | 28 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 25.. |
Apertura chiave (SW) | 46 mm |
Apertura chiave 2 | 39 mm |
Lunghezza (L) | 49 mm |
Superficie di contatto guarnizione min | 3.5 mm |