Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo di giunzione ad innesto con anello di tenuta a stringere

Raccordo ad innesto con attacco a stringere
RACC.GIUNZ.C/ANELLO TENUTA DN16X15MM

Cod. art. 0886000504

EAN 4048539225446

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo di giunzione ad innesto con anello di tenuta a stringere

Cod. art. 0886000504

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Giunzione con tenuta metallica per collegare in modo semplice il tubo corrugato in acciaio inox con altri tipi di tubi, sistemi e dispositivi
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento

  • Non è richiesto alcun utensile speciale

  • Resistente a temperature fino a +200°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone, idoneo per acqua potabile

Larghezza nominale DN

DN.. 16..

Diametro anello di serraggio

15 mm

Resistenza temperatura max

200 °C

Pressione di esercizio max

10 bar

Apertura chiave

27 mm

Apertura chiave 2

30 mm

Apertura chiave 3

30 mm

Lunghezza

47 mm

Profondità di innesto

20 mm

Profondità di innesto 2

13 mm