Raccordo di tenuta ad innesto doppio
Raccordo a vite a innesto doppio
RACC.GIUNZIONE DOPPIO DN16 X DN16
Cod. art. 0886000532
EAN 4049557722375
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento
- Non è richiesto alcun utensile speciale
- Resistente a temperature fino a +200 °C
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Larghezza nominale DN | DN.. 16.. |
Resistenza temperatura max | 200 °C |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Apertura chiave | 30 mm |
Apertura chiave 2 | 30 mm |
Apertura chiave 3 | 30 mm |
Lunghezza | 47 mm |
Profondità di innesto | 13 mm |
Profondità di innesto 2 | 13 mm |