Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo di tenuta ad innesto doppio

Raccordo a vite a innesto doppio
RACC.GIUNZIONE DOPPIO DN20 X DN20

Cod. art. 0886000533
EAN 4049557722382

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Giunzione con tenuta metallica per collegare un secondo tubo corrugato in acciaio inox
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento

  • Non è richiesto alcun utensile speciale

  • Resistente a temperature fino a +200 °C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone, idoneo per acqua potabile

Larghezza nominale DN

DN.. 20..

Resistenza temperatura max

200 °C

Pressione di esercizio max

10 bar

Apertura chiave

36 mm

Apertura chiave 2

36 mm

Apertura chiave 3

36 mm

Lunghezza

57 mm

Profondità di innesto

15.5 mm

Profondità di innesto 2

15.5 mm