Nipples doppio di riduzione
Nipples doppio di riduzione in ottone
NIPPLES RIDOTTO G1 X G3/4
Cod. art. 0886000563
EAN 4048539514922
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Filettatura di collegamento | ET G 1 poll. x ET G 3/4 poll. |
Larghezza nominale DN | MSM 20/16 |
Apertura chiave (SW) | 36 mm |
Lunghezza (L) | 35 mm |
Superficie di contatto guarnizione min | 3,8 mm |
Superficie di contatto min guarnizione 2 | 5 mm |