Nipples doppio di riduzione
Nipples doppio di riduzione in ottone
NIPPLES RIDOTTO G1 1/4 X G1
Cod. art. 0886000564
EAN 4048539514939
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Filettatura di collegamento | ET G 1 1/4 poll. x ET G 1 poll. |
Larghezza nominale DN | MSM 25/20 |
Apertura chiave (SW) | 46 mm |
Lunghezza (L) | 41 mm |
Superficie di contatto guarnizione min | 5 mm |
Superficie di contatto min guarnizione 2 | 5,7 mm |